Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de tarauds machine HSCo trou borgne Multi Performance DIN 371/376 M3-M12, 7 pièces
Assortiment de tarauds machine HSCo trou borgne Multi Performance DIN 371/376 M3-M12, 7 pièces - 1
Assortiment de tarauds machine HSCo trou borgne Multi Performance DIN 371/376 M3-M12, 7 pièces - 2
Assortiment de tarauds machine HSCo trou borgne Multi Performance DIN 371/376 M3-M12, 7 pièces - 3
Assortiment de tarauds machine HSCo trou borgne Multi Performance DIN 371/376 M3-M12, 7 pièces - 4
Assortiment de tarauds machine HSCo trou borgne Multi Performance DIN 371/376 M3-M12, 7 pièces - 5
Assortiment de tarauds machine HSCo trou borgne Multi Performance DIN 371/376 M3-M12, 7 pièces - 6
Assortiment de tarauds machine HSCo trou borgne Multi Performance DIN 371/376 M3-M12, 7 pièces - 7
Assortiment de tarauds machine HSCo trou borgne Multi Performance DIN 371/376 M3-M12, 7 pièces - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de tarauds machine HSCo trou borgne Multi Performance DIN 371/376 M3-M12, 7 pièces

Composé de tarauds de trou borgne Multi Performance pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance jusqu'à 1200 N/mm² et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques. Disponible dans la cassette système ORSY®.
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Utilisation avec les visseuses à batterie, les perceuses manuelles et perceuses à colonne


La tige à empreinte polygonale empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin.



Adapté pour les applications conventionnelles, comme les centres d'usinage CNC avec pinces de serrage ou mandrins à compensation


Maintien de la tige droite avec support carré



Pour la sécurité de processus dans presque tous les matériaux


Géométrie d'outil nouvellement développée avec angle de coupe réduit ainsi qu'une optimisation de l'angle de dépouille et de la micro géométrie



Performances exceptionnelles


  • Durée de vie jusqu'à trois fois plus élevée par rapport aux tarauds machine Würth sans revêtement

  • Excellente évacuation des copeaux, empêche les accumulations de copeaux


Disponible exclusivement chez Würth



Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Lors du taraudage, une quantité suffisante de lubrifiant doit être ajoutée.

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.