Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé polygonale double à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®, 3 pièces
Forme droite et fine, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49850.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment pratique avec un cliquet polygonal double
- Chaque cliquet est doté d'un POWERDRIV bi-hexagonal et de 72 dents et combine deux surplats différents
- Utilisation possible comme cliquet avec le porte-embout 1/4 pouce : L'adaptateur convient aux clés à cliquet 10 mm
- Cela signifie que quelques cliquets couvrent une large gamme de surplats
- Un interrupteur à bouton-poussoir verrouillable permet de basculer entre la rotation dans le sens horaire et anti-horaire et sécurise le réglage
Clé polygonale double à cliquet ergonomique pour les travaux exigeants
- La conception permet d'économiser du temps et des efforts
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium éprouvé
- Les surfaces sont chromées
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de la clé polygonale double réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!