Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de raccords de montage AMO® 400 pièces
Assortiment de raccords de montage AMO<SUP>®</SUP> 400 pièces - 1
Assortiment de raccords de montage AMO<SUP>®</SUP> 400 pièces - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de raccords de montage AMO® 400 pièces

Clip de montage universel avec bande de fixation. Idéal pour le calage professionnel lors de l'installation de fenêtres et parfaitement adapté à de nombreuses tâches d'installation et de réparation pour une polyvalence pratique
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
  • Idéal pour les sous-toitures et la mise à niveau pour une grande variété de tâches d'installation et de fixation

  • Pour un transfert de charge et un réglage de blocs professionnels lors de l'installation de fenêtres

  • Pour le réglage de blocs lors de l'installation d'éléments de fenêtre résistants aux tentatives d'effraction

  • La languette de maintien facilite l'installation dans les rainures étroites

  • La bande de fixation garantit un positionnement très précis de la vis

  • Le chanfrein d'entrée transforme le réglage de bloc avec plusieurs raccords AMO en jeu d'enfant

  • Les raccords en matériau plein PP sont solides et résistants

  • Surface de contact entièrement recouverte de rainures
Article ni repris, ni échangé.