Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de cales 137 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de cales 137 pièces

Aides universelles au montage de grande taille pour l'alignement et la pose d'éléments de coffrage, de pièces préfabriquées en béton et en bois, de portes relevables coulissantes, etc. Assortiment pratique.
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
  • Dimensions : 160 x 75 mm

  • Matériau : Plastique, PP/polypropylène

  • Empilable avec protection antidérapante

  • Test sous pression jusqu'à 8 tonnes (à partir de 5 mm)

Pour l'alignement d'éléments de coffrage, de pièces préfabriquées en béton et en bois, de portes relevables coulissantes, d'éléments de fenêtre, de constructions en bois, etc.



Comprend :


30 pièces de 2 mm


30 pièces de 3 mm


30 pièces de 5 mm


20 pièces de 7 mm


20 pièces de 10 mm


5 pièces de 15 mm


2 pièces de 20 mm

Indication

La résistance à la compression est déterminée par la capacité de charge du substrat en question et de la cale. Ne pas utiliser à l'extérieur pendant une longue période ; éviter l'exposition directe aux rayons UV.