Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de clés mixtes à cliquet
6 pièces. La tête de cliquet flexible offre davantage de liberté au niveau des doigts et permet d'éviter les obstacles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49850.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53284.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Cliquets solides et très robustes pour couples de serrage élevés
- Conception : Métrique
- Entraînement : Côté œil POWERDRIV®, double hexagone, à denture fine, 72 dents
- Norme : Couple de serrage max. en conformité avec DIN 899
- Matériau : Acier chrome vanadium
- Surface : Chromée, finition satinée mate
- Géométrie : Tête inclinée de 15°, articulée à 180° côté œil, têtes robustes pour applications intensives
Cet outil spécial ne peut être utilisé au-delà du couple maximal. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à une certaine limite.
Desserrer les vis à l'aide du côté mâchoire :
Serrer les vis à l'aide du mécanisme à cliquet côté anneau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!