Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de clés mixtes à cliquet
Contient 8 clés mixtes à cliquet avec une bague de retenue pour exécuter un serrage à une seule main.
- Nombre de pièces de l'assortiment: 8 PCS
- Inclus dans la livraison: Plastic holder
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Conception : métrique
Entraînement : Côté œil, POWERDRIV, bi-hexagonal à bague de retenue, denture fine, 72 dents avec levier inverseur permettant une rotation horaire et antihoraire, angle de rotation de 5°
Cliquet solide et très robuste pour couples de serrage élevés
Norme : couple de serrage max. en conformité avec DIN 899
Matériau : Acier au chrome vanadium
Surface : Corps chromé, finition satinée mate, anneau nickelé jaune
Géométrie : Angle de mors 15°, coudée de 15°, bague nickelée mate
A noter : Il s'agit là d'un outil spécialisé ; le côté œil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à un certain couple.
Desserrer les vis à l'aide du côté clé :
Serrer les vis à l'aide du côté à cliquet (côté anneau).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!