Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de douilles 1 pouce Métrique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de douilles 1 pouce Métrique
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
Assortiment pratique de 13 douilles 1 pouce dans une boîte en métal


  • Cet assortiment comprend un équipement spécial, idéal pour une utilisation en atelier et mobile

  • La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage

  • Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport

  • D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils


Douille avec sortie métrique et empreinte de 1 pouce


  • Les douilles courtes avec sortie bi-hexagonale s'adaptent à toutes les vis courantes


Serrage puissant et efficace


  • Les deux extensions rigides peuvent être utilisées pour un transfert direct de la force

  • Une pièce coulissante et la tige coulissante correspondante assurent un vissage puissant

  • La tête à cliquet réversible peut être branchée

  • Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis

  • Le levier d'inversion permet de passer d'une rotation anti-horaire à une rotation horaire en toute simplicité


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Les surfaces sont chromées et polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Article ni repris, ni échangé.