Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mèche Assortiment Longlife & Speed, longueur effective 165 mm
6 pièces. Mèches hautes performances avec pointe filetée, une géométrie d'arête de nouvelle génération et une tête de coupe décalée. De plus, son traitement de surface spécial, pour une tension optimale, réduit les frottements et allonge considérablement la durée de vie de la mèche pour les trous profonds dans les bois tendres et tous les types de bois dur.
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
Durée de vie considérablement plus longue par rapport aux mèches classiques
- Traitement de surface spécial
- Tête de perçage décalée
- Géométrie de taraud ébaucheur spécialement adaptée
- Pointe filetée nouvelle génération
Idéal pour les bois tendres et tous les types de bois dur (même les bois durs exotiques, tels que l'Azobé/Bongossi)
Pointe filetée nouvelle génération
Effort minimum requis grâce à la vitesse d'avance indépendante, avec encore moins de friction
Nouvelle géométrie d'arête
Evacuation des copeaux et stabilité directionnelle parfaites pour les trous profonds
Géométrie à rainure hélicoïdale optimisée
Tige hexagonale (diamètre supérieur à 7 mm)
- Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable
- Transmission des forces optimale
- Protection du mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Gain de temps
Grâce à la fraise emboîtable de Würth (diamètre supérieur à 12 mm), le perçage et le fraisage sont possibles en une seule étape de travail
Disponible exclusivement chez Würth
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!