Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Attache de fixation de câble Type AC
Pour pose de conduites électriques (attention : ne fait pas partie du rapport d'expert) et de câbles de protection anti-incendie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Serre-câble, galvanisé à chaud, avec plaque de pression en acier sur toute la longueur, pour le montage sur rails profilés avec une largeur de fente de 18/22 mm.
Les chemins croisés/longs chemins doivent être commandés séparément !
Rapport de test disponible sur la boutique en ligne Würth.
Fonction à classe d'intégrité E30 et E90. Système d'installation standard conforme DIN 4102 Partie 12.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!