Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Attache pour culasse double, entraxe 153 mm
Attache permettant d'adapter des raccords en respectant un entraxe de 153 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Compatible avec les articles 5275 901 051, 5275 901 080 et 5275 901 120
- L'attache est prépercé en 6 mm
- Attache permettant de respecter un extraxe de 153 mm entre deux raccords
Corps d’assemblage en PVDF, matière synthétique de haute qualité
- Très résistant à la pression et à la température (de -40° à + 150°C)
- Excellente résistance mécanique
- Flexibilité important : résiste à une expansion jusqu’à 10°
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!