Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marquage au sol extra-robuste, raccord en T
Marquage d'espaces dans lesquels les véhicules peuvent rouler avec couche de matériau épaisse pour un collage universel simple
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Autocollant
- Extrêmement durable
- Résistance à la déchirure élevée
- Bonne résistance à l'abrasion
- Avec papier en silicone
- La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière
- Il faut éviter de tourner en continu sur les marquages avec des chariots de manutention
- Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010
- Conforme à la norme ASR A1.3
Pour l'identification des places de stationnement, des routes, des zones de travail, des zones de sécurité ou des murs et des bords
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!