Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marquage au sol, usage intensif, croix

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marquage au sol, usage intensif, croix

Marquage d'espaces dans lesquels les véhicules peuvent rouler avec couche de matériau épaisse pour un collage universel simple

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Autocollant

  • Extrêmement durable

  • Résistance à la déchirure élevée

  • Bonne résistance à l'abrasion

  • Avec papier en silicone
Indication
  • La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière

  • Il faut éviter de tourner en continu sur les marquages avec des chariots de manutention
  • Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010

  • Conforme à la norme ASR A1.3
Article ni repris, ni échangé.