Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bague d'arrêt



Bague d'arrêt : retrouvez un large choix de bagues conforme à la norme DIN 705

Conçues pour maintenir fermement des pièces sur un axe donné et garantir leur bon alignement, les bagues d'arrêt sont des éléments essentiels dans une grande variété d'applications. Les références disponibles sur le catalogue Würth se déclinent selon leur matière, leur forme ou encore leur diamètre, permettant aux professionnels de choisir en fonction du type de montage auquel elles sont destinées.

Un pouvoir de maintien élevé

Le grand atout des bagues d'arrêt est leur puissance de maintien et donc leur fiabilité. Capables de répartir la pression de manière homogène autour d'un axe ou d'un engrenage, elles sont à privilégier pour les systèmes et constructions régulièrement soumis aux chocs.

Grandes indispensables de la transmission mécanique industrielle, les bagues d’arrêt simples peuvent être délaissées au profit des bagues en deux parties. Pratiques, les bagues fendues peuvent en effet se séparer en deux parties et être montées et démontées plus facilement, sans forcément avoir à retirer les autres composants présents sur l’axe.

Nous vous proposons des bagues d'arrêt adaptées à vos besoins, conçues pour répondre aux exigences spécifiques de votre application. Nous pouvons également vous fournir des fiches techniques détaillées pour chaque produit, contenant des informations sur les matériaux, les dimensions et les capacités de serrage.

Une bague d’arrêt pour chaque application

En tant que spécialiste de l’outillage professionnel, Würth s’engage à fournir des bagues d’arrêt hautes performances. Proposant une large gamme de tailles et de matériaux, votre fournisseur vous propose évidemment des modèles robustes, conformes à la norme DIN 705 et ayant été soumis aux contrôles qualité les plus exigeants.

Les bagues d'arrêt en acier inoxydable sont particulièrement appréciées pour leur résistance à la corrosion, idéales pour des applications dans des milieux humides ou corrosifs. Les bagues en acier sont quant à elles légères et faciles à manipuler, parfaites pour des applications nécessitant une faible densité de poids.

Elles sont disponibles en acier ou en acier inoxydable A1, pour une excellente résistance à la corrosion mais également en finition brute ou zinguée. Contrairement aux bagues en acier bruni, elles pourront être utilisées dans des conditions particulières, voire dans des milieux où des précautions d’hygiène sont à prévoir.

Afin de sélectionner la bague d’arrêt adaptée aux contraintes ou aux montages envisagés, d’autres paramètres tels que la largeur, le diamètre nominal ou encore le type de filetage sont également à prendre en compte.

En résumé, les bagues d'arrêt sont des outils incontournables pour les applications de levage, de manutention et de transmission mécanique. Avec des matériaux de qualité, une fabrication de haute précision et une grande disponibilité, Würth est le fabricant idéal pour votre activité.