Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fil à souder TIG AlMg5
Tige TIG conçue pour le soudage des alliages d'aluminium.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bonne résistance à la corrosion
- Résiste à l'eau de mer
Analyse des métaux de soudure
- Mn : 0,15 %
- Si : 0,05 %
- Cu : 0,01 %
- Cr : 0,14 %
- Ti : 0,10 %
- Mg : 5,00 %
- Zn : 0,01 %
- Fe : 0,13 %
- Al : Bal.
Classification :
AWS A 5,10 : ER5356
AWS A 5,10M : R5356
ASM SFA 5,10 : ER5356
ASME SFA 5,10M : R5356
EN ISO 18273: S AlMg5Cr(A)
EN ISO 18273: S Al 5356
•EN R 5356
•AWSA5. 10 ER 5356
Numéro de matériau : 3.3556
Gaz inerte adapté : WIG (I1-Ar 99,9 %) MIG (I1-Ar 99,9 %)
Pour la production de voitures, voies ferrées et appareils électroniques.
Conçu pour le soudage d'alliages d'aluminium avec une teneur en magnésium allant jusqu'à 5 %
A utiliser avec de l'argon comme support de protection contre un gaz inerte.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!