Bandes en mastic de butyle : assurez l’étanchéité dans de nombreux domaines
Les bandes d’étanchéité en mastic de butyle sont présentées sous forme de rouleaux afin d’être faciles à manipuler et plus simples à poser. Selon les applications, elles se déclinent en différentes versions qui vous sont proposées sur le catalogue Würth. Longueur, épaisseur ou encore couleur : les professionnels trouveront forcément le modèle adapté à leurs exigences !
La bande d’étanchéité en mastic de butyle : une base chimique aux nombreux atouts
Les bandes en mastic de butyle se démarquent par un haut pouvoir d’adhésion qui ne perd pas en force avec le temps. Outre leur bonne tenue, elles sont à adopter :
- pour la facilité de leur pose : il n’est pas nécessaire de travailler avec du matériel spécifique,
- pour la simplicité de leur conditionnement : en rouleaux, elles seront toujours à portée de main des professionnels,
- mais également pour leur polyvalence car il est également possible de les appliquer sur les matériaux poreux.
Elles sont utilisées dans une grande variété d’applications et peuvent assurer l’étanchéité à l’air de tous les points singuliers (gaine, tuyau, suspente, poutre). On les utilisera également pour assurer l’étanchéité au niveau des menuiseries et ce, aussi bien entre le cadre et le pré-cadre que pour assurer l’étanchéité extérieure du vitrage. Elles peuvent également s’utiliser pour garantir l'étanchéité à l'air des membranes à la jonction avec les murs et les ouvertures (cheminées, fenêtres de toit, VMC...) et réparer les pare-vapeurs et pare-pluie. Puis permettre le jointoyage des verrières, vérandas, châssis de portes ou fenêtres
Ces produits d’étanchéité peuvent également vous intéresser : pare-vapeur, frein-vapeur, mastics silicones, bandes EPDM…
Les références Würth en bandes d’étanchéité en mastic de butyle
Choisir une bande d’étanchéité en mastic de butyle parmi les références Würth, c’est opter pour une bande :
- forte d’une très grande souplesse à froid,
- capable d’adhérer fortement à tous les supports usuels,
- pouvant être peinte ou recouverte,
- bien résistante à la déchirure,
- compatible avec les mastics.
Proposées en rouleaux d’une longueur totale de 10 mètres, elles sont disponibles en différentes couleurs (saumon, alu métallique, gris ou gris plomb). Pour les choisir, les professionnels pourront également accorder leur attention à l’épaisseur totale de leur bande et plus particulièrement à l’épaisseur du composé butyle. Selon les besoins, les bandes butyle disponibles sur le catalogue Würth peuvent être très résistantes aux UV ou non.