Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Multi-profil VARIFIX®
Permet une utilisation universelle en installation ou en pré-installation de tous les châssis de profilé par rivetage ou vissage (Zebra pias®)
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
- Le rail convient à toutes les dimensions de trous à percer avec trois rangées de trous séparées
- Convient à tous les calibres d'alésage sanitaires conventionnels
Les serre-câbles (réf. 0520516) sont parfaits pour fixer des colliers de fixation lors de l'installation du tuyau d'évacuation.
Le profilé peut être plié facilement à l'aide d'une pince à cintrer les tubes (réf. 071543 041).
Pour divers systèmes de tuyauterie, de raccord et de disques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!