Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande pour plaque perforée 2,0 mm
Bande pour plaque perforée 2,0 mm - 1
Bande pour plaque perforée 2,0 mm - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande pour plaque perforée 2,0 mm

Pour raccords bois/bois soumis à des charges de compression et de traction, p. ex. connecteurs à ossature bois, contreventements, raccords de montants

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Résistance à la traction Rm ≥ 295 N/mm²

  • Allongement à la rupture A80 ≥ 22 %

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]) conforme à la norme EN 10346:2009, épaisseur de 2 mm

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Indication
  • 2 plaques perforées et des largeurs de bois identiques doivent être utilisées pour chaque raccord

  • Il faut tenir compte de l'excentricité pour les raccords sur un côté

  • Les dégagements par rapport au bord des clous doivent être respectés conformément à la norme EC5

  • Les clous doivent être disposés symétriquement par rapport à l'axe de la force appliquée au centre.

Marquage CE selon EN 14545:2009-02

Article ni repris, ni échangé.