Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de verrouillage centralisé FSZ Basic
Système de verrouillage centralisé FSZ Basic - 1
Système de verrouillage centralisé FSZ Basic - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de verrouillage centralisé FSZ Basic

Trois appareils en un
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
  • Le bouton d'alarme intégré permet un déclenchement simple et manuel

  • Reconnaissance rapide et facile des défauts grâce au bouton de réinitialisation intégré

  • Trois voyants à l'avant indiquent l'état du système

  • La surveillance de la ligne est possible en option

  • Conforme aux normes DIN EN 14637 et DIBT

  • Acheminement des câbles sur trois côtés : Monté en saillie par le dessus et le dessous IP 54 et guide sous-plancher par l'arrière IP 30

  • Déclenchement manuel intégré avec marquage modifiable

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.