Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boîte de centre PM Ø 100 mm
Boîte de centre PM Ø 100 mm - 1
Boîte de centre PM Ø 100 mm - 2
Boîte de centre PM Ø 100 mm - 3
Boîte de centre PM Ø 100 mm - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boîte de centre PM Ø 100 mm

Boîte de centre Ø 100 mm pour dalle béton.
Permet d'accueillir les gaines ICTA Ø 16, 20 et 25 mm.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Permet d'accueillir 6 gaines ICTA

4 entrées Ø 20 mm


2 entrées Ø 25 mm


  • Munie de 4 réducteurs clipsables dans les entrées de tube

2 pour gaine Ø16 mm


2 pour gaine Ø 20 mm


  • Idéal pour mise en oeuvre entre hourdis

  • Entrées des gaines sur le dessus

  • Entrées des tubes operculables

  • Equipée de 2 oreilles pour fixer la boîte

  • S'adapte sur les couvercles Art N° 0975 500 10 / 0975 500 11 / 0975 500 12 / 0975 50013