Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bouchon mâle six pans creux cylindrique en Inox A4
Pour les circuits d'air comprimé et pour le transport de fluides dans les industries alimentaires et chimiques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tête six pans creuse permettant un serrage plus facile dans les endroits exigüs
- Equipé d'un joint en FKM (fluoroelastomère)
- Compatible avec tous les fluides
- Résistance mécanique
- Sans silicone
- Température d'utilisation : -15°C à +190°C
Convient pour l'air comprimé, les automatismes pneumatiques, les circuits d’eau industrielle, le vide, la vapeur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!