Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bouchon mâle tête hexagonale cylindrique en Inox A4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bouchon mâle tête hexagonale cylindrique en Inox A4

Pour les circuits d'air comprimé et pour le transport de fluides dans les industries alimentaires et chimiques

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Tête six pans permettant un serrage plus facile dans les endroits exigüs

  • Perfomances élevées en terme de pression et de température

  • Utilisable avec les fluides alimentaires et chimiques compatibles avec les matériaux constituants les raccords

  • Résistance mécanique

  • Sans silicone

  • Température d'utilisation : -110°C à +300°C