Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bouchon pour collecteur Vision
Bouchon pour collecteur Vision - 1
Bouchon pour collecteur Vision - 2
Bouchon pour collecteur Vision - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bouchon pour collecteur Vision

Bouchon pour l'obturation des collecteurs VISION

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Joints toriques flexibles en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps

  • Autorisé dans le béton (de construction) sans mesure supplémentaire de protection

  • Gamme disponible en diamètres 16, 20 et 26 mm

Corps d’assemblage en PVDF, matière synthétique de haute qualité


  • Très résistant à la pression et à la température (de -40° à + 150°C)

  • Excellente résistance mécanique

  • Très grande flexibilité : pliage jusqu'à 10° à 95 °C

  • Convient parfaitement à l'eau potable et aux aliments

Le raccord à connexion rapide Vision garantit


  • Un assemblage extrêmement rapide et fiable

  • Une simple pince et un outil de calibrage sont nécessaires

  • Les outils de sertissage sont inutiles

Manchon à sertir équipé de 3 regards : les regards permettent de contrôler le sertissage correct du raccord


  • Lors de la mise en place du tube dans le raccord

  • Lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)

Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB

10 ans garantie pour le système