Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bouchons d'oreilles x-100, détectables Detec
Avec insert métallique détectable
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
Bouchons d'oreilles jetables ergonomiques préformés en cônes pour une utilisation dans des environnements particulièrement bruyants.
Toujours disponibles et à portée de main grâce au cordon de sécurité
Excellentes propriétés isolantes
Laissent passer les fréquences correspondant à la voix
Extrêmement confortables à porter, pour une gêne minimale de l'utilisateur
La surface fermée empêche les corps étrangers et les particules de poussière de pénétrer dans les bouchons d'oreilles
Le moulage en "X" offre de nombreux avantages :
- Réduction de la pression de contact à l'entrée du conduit auditif
- Ajustement optimal et en douceur au conduit auditif
- Insertion correcte rapide
- Retrait facile
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!