Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Buse trois jets
Buse trois jets - 1
Buse trois jets - 2
Buse trois jets - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Buse trois jets

Buse pour nettoyeur haute pression robuste, durable et résistante à la saleté

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Changement facile du jet pour chaque tâche de nettoyage


Jet étroit haute pression (0°), jet plat haute pression (25°) et jet plat basse pression (40°)

Indication

Lors de l'utilisation du tuyau d'aspiration à nettoyant intégré, le jet plat basse pression est utilisé pour aspirer et distribuer le nettoyant correspondant



Pour une utilisation avec des nettoyants, suivre les étapes suivantes :


  • Retirer le tuyau d'aspiration de nettoyant

  • Insérer le tuyau d'aspiration dans un bidon de nettoyant

  • Régler la buse triple jet sur "CHEM"

  • Régler la molette de dosage de nettoyant sur la concentration requise
Article ni repris, ni échangé.