Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aimant de fixation THM 433
Pour commandes de séquence de fermeture et dispositifs de maintien en position ouverte, avec bornes de connexion invisibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Le THM 433 est doté d'une diode anti-étincelles (diode roue libre) pour protéger les éléments de commutation contre les pics de surtension ou les surchauffes prématurées et d'une diode de protection contre les inversions de polarité
Les arrêts de porte magnétiques sont utilisés comme systèmes de blocage pour maintenir ouvertes les cloisons mobiles de la salle, telles que les portes coupe-feu, les portes antifumée et les autres cloisons. Ils doivent être reliés à un système de détection de fumée qui coupe la tension de retenue en cas d'incendie afin de fermer la porte et d'empêcher la propagation du feu et de la fumée.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!