Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Butée de porte, type B
Butée de porte monobloc adaptée à un montage au sol
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Logement privé. Protège la porte contre les dommages.
Visser le goujon dans la butée. Ensuite, fixer l'ensemble de l'unité au sol à l'aide de la cheville nylon (6 mm).
Si des circonstances structurelles l'exigent, il est possible d'utiliser des goujons M6 x 60 mm (réf. 0232306060) en association avec un ancrage multifonctions Zebra Shark en plastique sans collerette (réf. 090600851) pour fixer l'unité.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!