Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Câble en acier inoxydable spécial ABS préassemblé
Câble en acier inoxydable ABS avec tête de fourche pressée de 6 et 8 mm et longueurs préassemblées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Câble en acier inoxydable V4A particulièrement robuste, pour les systèmes de ligne de vie ABS Lock SYS I-IV, préfabriqué avec tête de fourche emboutie et longueurs préassemblées.
- Jusqu'à 20 m en sauts de 2,5 m, de 20 à 80 m en sauts de 5 m.
- Peut être fabriqué par mètre individuel à partir de 80 m.
Utilisé pour la fixation de tous les systèmes à corde ABS I - IV
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!