Cagoules pour soudeurs professionnels
Würth vous propose une gamme de cagoules de soudeurs pour professionnels. Vous trouverez le modèle adapté à votre degré d’utilisation et au type de soudage que vous pratiquez.
Les cagoules passives (teinte fixe)
Les cagoules passives sont généralement des masques ou des casques en fibre de verre ou en polyamide nylon, résistants à la chaleur. Elles sont équipées de verres teintés, qui sont des verres opaques plus ou moins sombres, selon la nuance de noir choisie (DIN 8, 9, 10, 11, 12,13).
Les cagoules passives sont systématiquement en teinte fixe, c'est-à-dire qu’elles sont équipées d’un verre teinté noir dont la nuance ne varie pas.
Les cagoules automatiques (teinte variable)
Les cagoules actives ou automatiques sont le plus souvent en matière polyester. Elles sont équipées d’une cellule composée de cristaux liquides qui permet l’obscurcissement instantané dès le déclenchement de l’arc électrique.
Les cagoules automatiques peuvent être en teinte fixe ou en teinte variable. Avec la teinte variable, le soudeur a la possibilité de régler la nuance du noir désirée. Un noir en teinte « 9 » sera plus clair qu’un noir en teinte « 13 ».
Réglage d’une cagoule de soudeur : 3 réglages à connaître
1. La sensibilité (SENSIBILITY) de détection des capteurs d’arc.
Le soudage TIG (faible incandescence) nécessite le réglage de la sensibilité au maximum pour détecter l’arc électrique immédiatement et éviter un « coup d’arc ».
En revanche, deux soudeurs MIG/MAG (forte incandescence) placés l’un à côté de l’autre règleront la sensibilité au minimum pour éviter que la cagoule de l’un se déclenche quand l’autre soude.
2. L’obscurcissement (SHADE) permet d’ajuster la teinte de noir, pour qu’elle soit plus ou moins claire ou foncée.
3. Le délai (DELAY) de retour à l’état clair représente le moment à partir duquel le soudeur revoit clair à travers sa cagoule.
Comment choisir sa cagoule de soudeur Würth ?
- Pour un soudeur occasionnel, une cagoule passive comme la cagoule Würth M11 sera adaptée.
- Pour les soudeurs réguliers et qui pratiquent différents procédés de soudage, une cagoule automatique comme la cagoule S4 qui est très polyvalente est recommandée.
- Pour les soudeurs qui souhaitent une haute qualité, qui soudent au TIG par exemple ou qui sont amenés à beaucoup meuler leurs pièces, la cagoule la plus adaptée est la cagoule Würth S9.
- Enfin pour une protection respiratoire optimale ou lorsque le temps est caniculaire, la cagoule ventilée AIRKOS représente sans conteste la meilleure solution.