Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cale de porte type A
Cale de porte type A - 1
Cale de porte type A - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cale de porte type A

Cette butée de porte peut être posée devant ou derrière la porte. Quelle que soit la distance entre la porte et le sol, elle cale, arrête, maintient ouverte ou fixe la porte.
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • La porte est parfaitement maintenue par trois cales arrondies de hauteur différente

  • Pour une utilisation flexible derrière la porte en tant que butée, ou devant celle-ci pour la maintenir ouverte

  • Les surfaces supérieure et inférieure de la butée de porte sont rainurées
Indication

Cette cale ne doit pas être utilisée avec des portes coupe-feu.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.