Les carotteuses professionnelles Würth : un forage béton de qualité
Pour tous les professionnels amenés à forer le béton et tout autre type de maçonnerie, Würth a conçu une gamme de carotteuses professionnelles extrêmement robustes pour répondre aux plus hautes exigences. Pour les domaines du bâtiment, du génie climatique ou encore du sanitaire, nos carotteuses sont destinées au forage sous l’eau ou à sec, s’adaptant ainsi à toutes les situations rencontrées par les professionnels.
Pour préserver les couronnes il est conseillé de forer sous l’eau : le forage à sec devrait rester exceptionnel. Würth a donc conçu entre autres, un kit de forage à sec permettant de protéger la carotteuse. Ce kit spécial empêche la poussière d’attaquer les joints en étant totalement hermétique et évite ainsi l’encrassement et les risques de grippage.
Des carotteuses robustes pour un forage précis et en tout sécurité
Les carotteuses professionnelles Würth sont équipées de couronnes diamant pour le forage de tout type de matériaux de maçonnerie, jusqu’à 300mm de diamètre. En utilisation verticale ou horizontale, la force d’avancement et la vitesse sont adaptées de façon automatique par la carotteuse pour s’adapter au diamètre de la couronne.
Pour une utilisation professionnelle en toute sécurité, les carotteuses Würth sont dotées de PEMS (Protection électronique du moteur contre les surcharges) pour prévenir le professionnel de tout incident dû à une utilisation trop intensive du moteur. Pour les carotteuses les plus imposantes, Würth vous propose également l’ajout d’une poignée additionnelle : celle-ci vous permettra d’avantage de maintien ainsi qu’un meilleur confort de travail, puisqu’elle permet d’adopter une position qui soulage le dos.
Des colonnes de forage pour un résultat encore plus précis
Pour compléter sa gamme de carotteuses électriques et donner aux professionnels tous les outils pour réaliser les travaux les plus pointus, Würth a également conçu des colonnes de forage. Destinées à accompagner la carotteuse dans le forage des matériaux tels que le béton armé ou la maçonnerie, elles permettent une plus grande stabilité lors du forage et centrent de façon précise la couronne diamant avant le forage.
En acier inoxydable, les colonnes de forage sont légères et maniables et permettent une très grande précision de forage : les mesures gravées sur la colonne sont faciles à lire et les niveaux intégrés permettent de faire des réglages précis pour un forage jusqu’à 45°. L’utilisation de colonnes de forage se fait donc pour un maintien optimal pour l’utilisation de couronnes au-delà d’un certain diamètre.
Découvrez les autres gammes de produits en relation : Couronne diamant sous eau, Couronne diamant pour perçage à sec, Aspirateurs eau et poussière électriques, Masque de protection...