Carotteuses électriques Würth : des outils performants pour des forages efficaces et rapides
La carotteuse est l’appareil indispensable pour obtenir une précision et une performance de forage inégalées. Les carotteuses peuvent réaliser facilement des passages de canalisations ou différents types d’ouvertures pour faciliter la fixation de boîtiers électriques, de climatisation, …
Capable de percer des trous proprement sur différents types de matériaux, elles permettent aux professionnels de réaliser des travaux plus soignés qu’avec un perforateur ou des marteaux piqueurs. Découvrez justement nos programmes de formations dédiées au carottage afin de réaliser ce type d'intervention dans les règles de l'art.
Des carotteuses adaptées à chaque domaine d’utilisation
La carotteuse électrique permet la réalisation d’un carottage eau ou à sec. Les carottages peuvent atteindre différents objectifs : réalisation de passages de conduites, conception de diverses ouvertures, ... Les carotteuses offrent une grande capacité de carottage tant sur le plan du diamètre que de la profondeur.
Selon le lieu où l’on est amené à carotter, différents modèles de carotteuses existent. Pour les réalisations en extérieur ou de grand diamètre, il faut privilégier les carotteuses à eau. En effet, l’eau permet de refroidir l’action de frottement et élimine l’effet de poussière. Couplé à l’utilisation d’un aspirateur, le carottage à sec est quant à lui possible pour tous les travaux d’intérieur.
Des outils robustes et performants sur les matériaux les plus résistants
Grâce à leur conception particulièrement résistante en acier ou en métal, les carotteuses électriques Würth ont la capacité d’effectuer un carottage diamant. Cette technique consiste à percer des trous sur des supports comme le béton armé, le ciment, la pierre, … Le percement sur ces matériaux particulièrement durs peut se faire de façon minutieuse et rapide grâce à une cloche diamantée.
Selon les modalités d'utilisation, différents modèles existent. La carotteuse sur bâti doit être fixée et se révèle idéale pour un usage intensif. La carotteuse portable peut être utilisée pour des carottages moins importants, de petit diamètre. Retrouvez tous les modèles de carotteuses ainsi que des kits de perçage sur le site Würth.
Découvrez les autres gammes de produits en relation : Couronne diamant sous eau, Couronne diamant pour perçage à sec, Aspirateurs eau et poussière électriques, Masque de protection...