Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Carrousel coulissant pour meuble d'angle VS COR Wheel Avec base semi-circulaire 2/4
Carrousel coulissant pour meuble d'angle VS COR Wheel Avec base semi-circulaire 2/4 - 1
Carrousel coulissant pour meuble d'angle VS COR Wheel Avec base semi-circulaire 2/4 - 2
Carrousel coulissant pour meuble d'angle VS COR Wheel Avec base semi-circulaire 2/4 - 3
Carrousel coulissant pour meuble d'angle VS COR Wheel Avec base semi-circulaire 2/4 - 4
Carrousel coulissant pour meuble d'angle VS COR Wheel Avec base semi-circulaire 2/4 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Carrousel coulissant pour meuble d'angle VS COR Wheel Avec base semi-circulaire 2/4

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Réversible pour une utilisation sur le côté gauche ou droit



Plateaux indépendants



L'étagère inférieure sort automatiquement lorsque la porte s'ouvre


  • Accès parfait

  • Entretien facile


Plateaux avec rebord en fil acier chromé extra-brillant ø 7 mm


Aspect attrayant



Etagère bout-à-bout, blanche, épaisseur 16 mm


  • Grand compartiment de rangement

  • Utilisation maximale de l'espace de rangement dans un meuble d'angle


L'étagère supérieure peut être installée à plusieurs hauteurs


  • Optimisation de l'espace

  • Hauteur réglable même après la pose


Montage facile



La colonne se verrouille en place de manière simple sur le montant central


Montage ultérieur possible

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.