Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Casque d'électricien SH-E 2000-S
Casque d'électricien SH-E 2000-S - 1
Casque d'électricien SH-E 2000-S - 2
Casque d'électricien SH-E 2000-S - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Casque d'électricien SH-E 2000-S

Casque de chantier confortable pour électricien avec réglage à molette interne
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
La coque du casque est entièrement fermée et adaptée aux travaux d'électricité


Conforme aux normes EN 397 et EN 50365 (1 000 Vca)



Réglage rapide et optimal de la largeur


Système de molette



Vue dégagée vers le haut


Visière courte



Ajustement parfait et confortable


Harnais de suspension textile 6 points



Compatible avec les visières et les casques anti-bruit


Système d'adaptateur et adaptateurs latéraux Euroslot



Testé conformément à la norme EN 397 avec exigences supplémentaires


  • Convient aux très basses températures allant jusqu'à -30 °C

  • Protège contre les projections de soudure (MM = métal en fusion)
Article ni repris, ni échangé.