Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cassette de tarauds à main HSS 21 pièces, DIN 352
Comporte un taraud ébaucheur (forme A), un taraud intermédiaire (forme D) et un troisième taraud (forme C) dans les tailles M3-M12 pour produire manuellement des filetages métriques ISO DIN13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, des métaux non ferreux et des matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm² Disponible dans la cassette système ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)