Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chaise de bureau pivotante Comfort II Avec dossier en maille hautement respirant
Pour les espaces de travail de bureau qui posent problème en termes d'ergonomie
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
- Technologie synchrone avec régulation du poids, idéale pour une assise active-dynamique, soutient le corps dans toutes les positions de travail au bureau
- Peut être verrouillée à n'importe quel angle d'inclinaison
- Le dos en maille donne une sensation de légèreté
- Dossier haut en maille tendue avec support lombaire réglable
- Roulettes universelles avec frein à réglage de charge pour sols durs et souples de grand diamètre (65 mm)
- Accoudoirs 4D pour un réglage optimal
Avantages :
- Coussin fonctionnel, ergonomique et confortable
- Tissu de revêtement 100 000 cycles de résistance à l'abrasion Martindale, durable
- Membrane hautement élastique, respirante, extrêmement stable et facile à nettoyer
- Assise confortable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!