Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chandelle de levage pour cric

Chandelle de levage, un équipement obligatoire pour sécuriser le levage d’un véhicule avec un cric

Une chandelle de levage est traditionnellement utilisée dans le milieu de la mécanique automobile. Il s’agit d’un outil de forme rectangulaire employé pour surélever un véhicule dépourvu de roues. Il est indispensable de l’utiliser en complément d’autres outils, tels qu’un cric hydraulique ou à manivelle, pour maintenir le véhicule en hauteur afin de pouvoir facilement réaliser des travaux en-dessous.

Il existe de nombreux types de chandelles : hautes ou basses, pliables, à vis, à goupille ou encore des chandelles à crémaillère. Ces particularités doivent être choisies en fonction de vos besoins selon les travaux que vous souhaitez exercer.

Pensez à vous munir de chaussures de sécurité et gants de protection afin de manipuler en toute sécurité ce type d’équipement de levage.

 

Bien choisir votre chandelle de levage pour des travaux en toute sécurité

Avec un entretien et un stockage convenables, les chandelles ont une longue durée de vie. Leur capacité de levage est très variable en fonction de leur forme, de leur matière (aluminium ou acier), et de leurs fonctionnalités (pliables ou non, hauteur, etc.). Pour bien choisir, il est important de prendre en compte le poids du véhicule que vous souhaitez soulever, la hauteur à laquelle il devra monter, la facilité d’emploi de la chandelle ainsi que son coût. Nos chandelles de levage pour cric regroupent deux cas de figure :

  • Si vous souhaitez réaliser des travaux sur un véhicule léger, optez pour une chandelle traditionnelle. Ce support robuste est réglable en hauteur selon 5 différents niveaux, ce qui vous garantit une sécurité et une facilité d’utilisation. Son armature de forme triangulaire à 3 pieds lui permet de soutenir jusqu’à 8000 kg.
  • Si vos travaux concernent un véhicule lourd, choisissez plutôt une chandelle pour poids-lourd. Cet instrument en acier est renforcé par une plaque pour assurer une stabilité à toute épreuve. Spécialement conçue pour soutenir un poids élevé, elle peut soulever jusqu’à 12 tonnes.

Faites-nous confiance et suivez nos conseils pour l’achat de la chandelle qui vous conviendra le mieux !