Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tréteau de montage

Produits les plus populaires dans la catégorie Tréteau de montage

Tréteau de maçon, chantier ou d’atelier : l’équipement indispensable pour travailler les matériaux

Outillage indispensable pour réaliser des travaux à hauteur modérée, le tréteau se veut polyvalent et surtout, facile à installer et à transporter. En acier, alu ou bois, les tréteaux de chantier et d’atelier présentés dans cette sélection sont fiables et solides et pourront être utilisés en atelier comme sur les chantiers pour réaliser différents types de travaux de maçonnerie, maintenance, mécanique…

Le tréteau de chantier/d’atelier : pourquoi l’adopter ?

Le tréteau est en réalité un petit échafaudage constitué de tréteaux métalliques réglables et d’un plateau qui représente une surface de travail des plus confortables pour les utilisateurs. Ce produit est un équipement indispensable aux maçons, mécaniciens, peintres, charpentiers, menuisiers…

Il a déjà su s’imposer auprès de nombreux professionnels et ce, pour des raisons évidentes :

  • le tréteau est pratique : un produit facile à transporter, facile à installer, il a l’avantage d’être léger et réglable,
  • le tréteau est polyvalent : car réglable et ainsi, capable de s’adapter parfaitement à plusieurs types d’utilisations pour assurer une forte sécurité et une forte protection du maçon,
  • et le tréteau est également très sûr, à condition de respecter la charge maximale préconisée. Chez Würth, les tréteaux peuvent supporter jusqu’à 500 kilos. Respectez cette charge maximale, c’est l’assurance d’une sécurité garantie et d’une protection maximale.

Bien choisir son tréteau de maçon : les conseils de votre fournisseur

Choisir le bon tréteau, c’est avant tout bien identifier ses besoins et connaître ses préférences :

  • en matière de hauteur de travail : les modèles de tréteaux Würth vous propose de travailler entre 90 et 130 centimètres de hauteur,
  • de capacité de charge : avec un minimum de 100 kg et une charge maximale de 500 kg, les tréteaux de votre fournisseur peuvent répondre à une pluralité d’applications,
  • les matières et les finitions : les premières influent sur la robustesse du tréteau et les secondes, sur son esthétique. L’acier, l’aluminium et le bois restent prioritaires au sein de notre catalogue,
  • la sécurité : cette dernière passe notamment la présence de système de blocage à ressort ou encore la présence de pieds équipés de patins en caoutchouc antidérapants.