Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Station de charge à induction 24 V Pour la charge sans fil de dispositifs équipés de batteries à induction, avec chargeur USB supplémentaire
Pour
un montage visible dans des étagères, des bureaux, des plans de travail ou des tables de chevet
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Station de charge sans fil pour smartphones ou PC tablettes certifiés Qi
- Chargeur USB supplémentaire
- Montage visible
- Puissance de sortie max. : 2 A
- Diamètre de perçage : 59,8-60 mm
- Avec alimentation électrique pour charge rapide 9 V/10 W
Contenu de la livraison
1 station de charge à induction avec
chargeur USB supplémentaire, câble de
connexion 1,2 m avec fiche USB,
1 alimentation électrique pour charge rapide
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!