Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chariots à ridelles amovibles

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chariots à ridelles amovibles

Chariots plate-forme multi-usages de conception modulaire adaptés pour des charges jusqu'à 500 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Ridelles amovibles en tube d'acier Ø 30 mm qui s'adaptent à tous types de besoins

  • Ossature du châssis en tube d'acier soudé de 40 x 27 mm

  • Coins arrondis pour une sécurité accrue

  • Plateau bois épaisseur 15 mm encastré dans le châssis

  • Equipé de 4 roulettes dont 2 fixes et 2 pivotantes

  • Roues en caoutchouc semi-élastique, montées sur roulement à rouleaux

  • Hauteur sol / plateau : 280 mm
Fabrication à la commande. Délai de livraison : 15 jours ouvrés.