Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière simple OBS 6
Charnière simple OBS 6 - 1
Charnière simple OBS 6 - 2
Charnière simple OBS 6 - 3
Charnière simple OBS 6 - 4
Charnière simple OBS 6 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière simple OBS 6

Avec rouleau et gâchette de fermeture visibles, montage par clip sans outil entre le boîtier et le bras de charnière

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Réglage 2D


  • Réglage facile des portes du meuble

  • Réglage latéral : -2 mm avec le raccord excentrique

  • Réglage de la hauteur : +/- 2 mm via le trou oblong. Pour régler la hauteur, rompre les deux ergots sous la vis Euro (type B, diamètre de la tête 9,0 mm)


Commander séparément un boîtier de charnière pour tous les modèles de charnière OBS 6 et OBS 8


  • Cache boîtier

  • Convient aux butées d'angle ou aux butées jumelées


Angle d'ouverture de 180°/230°/270°

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.