Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière 3D 16 mm de diamètre
Avec trois boulons dans la partie du dormant. Réglage tridirectionnel sans dégondage, calage ni ouverture du battant de porte.
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
Les trois vis de la partie mâle de la fiche confèrent la meilleure protection possible contre la torsion et le basculement.
Réglage à l'aide d'un seul outil (clé hexagonale de 4).
- Pour garantir l'utilisation de toute la plage de réglage en hauteur, il faut laisser un espace de feuillure supérieure de 6 mm.
- Sur les bois tendres tels que le sapin, le pin, l'épicéa, etc., nous conseillons d'utiliser une mèche de 6,8 mm de diamètre.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Compatible avec DIN droite ou DIN gauche.
Pour portes en bois à feuillure.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!