La charnière de porte, l’accessoire indispensable des menuisiers
La charnière de porte est une ferrure qui permet de relier un panneau de porte à son cadre, et de faire pivoter ce même panneau sur un axe. Dit plus simplement, elle est le mécanisme grâce auquel une porte peut être alternativement ouverte ou fermée. Découvrez sans plus tarder les différentes charnières de porte pour professionnels imaginées et réalisées par Würth !
Charnières de porte : un mécanisme discret mais essentiel
On l’a vu, la charnière de porte est utilisée pour faciliter au maximum la rotation d’un battant de porte. Plus avantageuses que les mécanismes ordinaires, les charnières de porte permettent généralement d’ôter le battant sans avoir à démonter les charnières – ce qui réduit considérablement le temps de travail quand un panneau doit être remplacé ou réparé. Les composants d’une charnière, par ailleurs, sont quotidiennement exposés à des charges élevées : ils doivent en effet supporter la charge de l'ensemble du tablier de porte, qui peut peser plusieurs kilos.
Choisissez des charnières adaptées à différents types de portes et d’emplacements
Notre catalogue en ligne abrite une large gamme de charnières, qui conviennent aux spécificités de toutes les portes :
- certains systèmes de charnières de porte sont capables de répondre à des exigences plus élevées que les charnières ordinairement utilisées pour les portes d’habitations, en matière de poids de porte, de sécurité et de technique de fixation. Ces charnières sont employées en cas de fréquence d'utilisation élevée, ou en cas d’installation de portes coupe-feu et coupe-fumée
- d’autres charnières de porte peuvent être ajustées en hauteur, en profondeur et sur le côté, afin de corriger le positionnement du battant de porte au sein du cadre
- en plus de répondre à des exigences purement fonctionnelles (ne pas générer de bruit, par exemple), les charnières se doivent évidemment d’être esthétiques et de s'intégrer au mieux au style de l’aménagement en question.
Nos modèles de charnières : à souder, cachées, 3D...
N’hésitez pas à consulter les fiches techniques de nos produits, pour en savoir plus sur les différents modèles de notre conception. Parmi ses nombreuses charnières de porte pour professionnels, Würth met notamment à votre disposition :
- des charnières de porte à souder
- des charnières de porte invisibles
- des charnières de porte 3D, etc.
Découvrez également la gamme de charnières pour meuble.