Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Paumelles de porte à souder : fixation de porte par excellence

Indispensables aux professionnels, les paumelles de porte sont des charnières qu’il est nécessaire de choisir avec soin. Formées d’une branche mâle et d’une branche femelle, elles sont à différencier des charnières classiques puisqu’elles peuvent être dégondables. Grand spécialiste de la quincaillerie à destination des professionnels, Würth vous propose des paumelles de porte à souder de qualité pour tous les types de portes. Ces produits à souder répondent, comme tous les produits disponibles sur notre catalogue, aux exigences de qualité Würth.

Qu’est-ce qu’une paumelle de porte ?

Présentation et utilisation d’une paumelle de porte à souder

La paumelle n’est autre que l’assemblage de deux pièces ayant une forme de lame qui permettent l’articulation rotative d’une porte, lors de l’ouverture ou de la fermeture de cette dernière. À l’œil nu, elle ressemble en tous points à une charnière classique. La différence ? Ses deux parties peuvent être déboîtées. Selon les références choisies sur le catalogue Würth, les paumelles pourront être utilisées pour les portes métalliques, les portes blindées ou même les armoires électriques. Les différents modèles de paumelle ont tous des particularités spécifiques mais proposent tous une sécurité de fixation de qualité.

La pose d’une paumelle

Elle peut être réalisée de deux manières différentes. Une paumelle de porte peut en effet être encastrée ou posée en applique. Dans le second cas, elle est soudée dans le cadre et le battant de la porte.

Faites sans attendre votre choix sur le catalogue Würth !

Retrouvez-la ou les paumelles dont vous avez besoin pour vos fixations. Les quelques critères de sélection suivants vous permettront de faire le meilleur choix !

La matière de la paumelle

Si une paumelle est généralement faite d’acier, on trouve également des modèles en laiton. Parmi nos références, vous trouverez des paumelles d’une grande robustesse, car fabriquées à partir d'un profil acier laminé à chaud. Certaines références sont dotées d’une bague en laiton, pour davantage de solidité. On préférera l’acier inoxydable pour une utilisation en extérieur. En effet, une paumelle en acier inox est plus adaptée pour faire face aux intempéries.

Sa forme et ses finitions

Votre fournisseur vous propose également de choisir votre paumelle en fonction de sa forme. À bouts plats, profilée, ronde ou carrée, elle pourra s’adapter aux projets de fixation les plus spécifiques.

Quant aux dimensions de la paumelle de porte à souder, soit sa largeur et sa hauteur, elles seront à choisir en fonction du poids de la porte sur laquelle on souhaite la fixer. Avec la matière, ces dernières détermineront la résistance mécanique de la paumelle et sa capacité de support.

Accessoires indispensables de l’outillage d’un professionnel, les paumelles sont des produits nécessaires pour une bonne fixation d’une porte ou d’un portail. Ce type de charnière assure une fixation robuste et durable, notamment les paumelles en laiton ou en acier inoxydable.