Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière d'armoire invisible, TIOMOS Impresso 110/90 E TIOMOS 110/90 E
Pose sans outils
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
Réglage facile de la profondeur à l'aide de la vis filetée
Réglage 3D avec embase compatible
Virtuellement sans raccord
Disponible en 3 versions différentes :
- Avec amortissement intégré (3 niveaux d'amortissement réglables)
- Sans amortissement intégré
- Sans fermeture automatique (sans ressort)
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!