Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière invisible, TIOMOS Click-on 110/-45 A TIOMOS 120/- 45 A
Avec amortissement intégré
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
Pour caisson d'angle à -45°
Tiomos Click-on à visser
Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis filetée
Réglage 3D avec embase compatible
Virtuellement sans raccord
Disponible en deux configurations :
- Avec amortissement intégré (trois réglages d'amortissement disponibles)
- Sans amortissement intégré
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!