Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière pour objet OBS 8
Avec rouleau et boulon visibles, la coupelle de charnière peut être montée sans outil
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
Montage sans outil par clipsage entre la coupelle et le bras pivotant
Réglage 2D
- Ajustement facile des portes du meuble
- Réglage latéral : -2 mm avec excentrique
- Réglage de la hauteur : +/- 2 mm avec fente. Pour régler la hauteur, rompre les deux ergots sous la vis Euro
- Réf F150145167 Réglage de la hauteur +/- 2 mm par raccord excentrique
Une seule coupelle s'adapte à tous les modèles de charnière OBS 8 et OBS 6
- Cache de rebord de coupelle
- Convient aux butées en angle, aux butées jumelées et aux portes en verre
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Pour constructions modulaires et homogènes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!