Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière simple OBS 8
Avec rouleau et gâchette de fermeture visibles, montage par clip sans outil entre le boîtier et le bras de charnière
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Réglage 2D
- Réglage facile des portes du meuble
- Réglage latéral : -2 mm avec le raccord excentrique
- Réglage de la hauteur : +/- 2 mm via le trou oblong. Pour régler la hauteur, rompre les deux ergots sous la vis Euro (type B, diamètre de la tête 9,0 mm)
- Réf. F150145167 Réglage de la hauteur +/- 2 mm via le raccord excentrique
Commander séparément un boîtier de charnière pour tous les modèles de charnière OBS 8 et OBS 6
- Cache boîtier
- Convient aux butées d'angle ou aux butées jumelées
Angle d'ouverture de 180°/270°
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Convient à la structure primaire et à la construction continue
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!