Chevilles à bascule : fixez solidement et pour longtemps sur de multiples supports
À utiliser en priorité pour la fixation sur les murs creux, les panneaux sandwichs en bois ou encore, les plafonds, la cheville basculante permet de répartir idéalement la charge et ainsi, d’obtenir un résultat sûr et pensé pour durer dans le temps. Disponibles en différentes versions, les modèles de chevilles proposés par votre fournisseur de visserie Würth se démarqueront par leur polyvalence et une robustesse à l’épreuve du temps !
Caractéristiques de cette cheville à bascule
La cheville à bascule se démarque par une surface porteuse très large et est ainsi particulièrement pratique pour réaliser les fixations les plus sûres, dans les murs creux mais surtout, dans les plafonds. Une cheville à bascule est aussi la fixation idéale pour des panneaux ouvrants. Pratique, cette cheville est en effet composée d’une vis et de plusieurs ailettes en métal munies de ressorts. Au moment où la cheville est introduite dans un trou et traverse le support sur lequel elle doit être fixée, qu’il soit en bois, en plastique ou autre, les ressorts libèrent les ailettes qui viennent se plaquer au dos de ce dernier. Le résultat obtenu est sûr et fiable et ce, pour la fixation de charges légères à moyennes. Pour des fixations soumises à des charges plus importantes, d’autres produits ou d’autres types de chevilles sont plus adaptées.
Découvrez également ces autres gammes de chevillage : goujons d’ancrage, scellements chimiques et chevilles plastiques.
La gamme Würth de chevilles à bascule
Afin de permettre aux professionnels de trouver la cheville basculante la mieux adaptée à leurs projets, Würth propose des modèles de différentes tailles et différentes épaisseurs. Avec un diamètre de filetage compris entre 5 et 10 millimètres ou encore un diamètre de perçage pouvant mesurer de 15 à 30 millimètres, les chevilles proposées par votre fournisseur ne seront pas de simples accessoires et se démarqueront par leur efficacité. Les chevilles à bascule seront également à choisir selon leur version :
- cheville à bascule sans vis,
- cheville à bascule avec rondelle et écrou,
- cheville à bascule avec rondelle, écrou et crochet,
- ou encore cheville à bascule avec entretoise en caoutchouc, double raccord et écrou hexagonal.
Ces fixations sont destinées à fixer solidement des murs creux, plafonds creux et différents types de panneaux-sandwich, lavabos, WC et plafonds suspendus…
Fortes d’un système entièrement pré-monté qui garantit une utilisation rapide et intuitive, les chevilles présentes dans cette catégorie se démarquent également par une finition en acier zingué, synonyme de solidité. L’acier zingué est en effet une valeur sûre de la visserie ainsi que du chevillage et offre à ces produits une solidité remarquable et durable.