Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à frapper SHARK®Hammer TYPE GEW
Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec un montage traversant
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
- Installation rapide et économique
- L'empreinte de la vis permet un nouveau démontage de la fixation
- Pré-assemblée avec vis compatible
- Pour montage traversant
- Butée d'enfoncement intégrée pour éviter toute expansion prématurée
- Pour une installation encastrée ou apparente
- Résistante aux UV
- Imputrescible (cheville plastique en polyamide de haute qualité)
- Sans halogène
Peut être utilisée sur le béton et la maçonnerie
Tous types de fixation dans le domaine de l'aménagement intérieur ainsi que dans les secteurs du bois, du métal, des installations sanitaires et de l'électricité. Pour les charges légères
Filetage de raccordement pour le vissage de colliers de fixation, des étriers, des supports, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!