Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chiffon de nettoyage universel avec support
Pour un nettoyage rapide et en profondeur des surfaces sans utiliser d'eau, de savon ni de brosse. Certifié NSF.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Idéal pour une utilisation quotidienne et mobile dans les zones de stockage, dans le véhicule et dans l'atelier
- Elimine délicatement et en profondeur les salissures les plus tenaces comme les huiles, les graisses, les colles, les peintures, le goudron et les lubrifiants
- Pour nettoyer les outils, les surfaces et les mains avec un seul produit
- Protection durable et parfum agréable
- Economique grâce aux utilisations multiples
- Inclut un support pour la fixation sur l'équipement intérieur de véhicule
Attention : Ne convient pas au nettoyage des visières !
Certifié NSF : Enregistré sous Nonfood Compounds Program Listed C1 (composés non alimentaires C1).
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Extraire le chiffon humide du conteneur refermable et nettoyer la saleté en frottant délicatement la surface concernée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!